TRUSCO
帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
535
468
535
605
荷台寸法(奥行)(mm)
800
718
800
900
積載荷重(kg)
300
200
300
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279594
品番
TP-E804
参考基準価格(税別)
¥85,210
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
表面抵抗値10
11
Ω~10
12
Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
535
荷台寸法(奥行)(mm)
800
下段高さ(mm)
223
上段高さ(mm)
763
ハンドル高さ(mm)
973
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
23.1
材質(荷台)
帯電防止性樹脂
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
489-3492
種別
完成品
材質
樹脂
タイプ
片袖2段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
特性
帯電防止
適合ストッパー
TP-800FB、TP-X800FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません