TP-E904 帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO 16279603

TP-E904 帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO 16279603
TP-E904 帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO 16279603

帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)605
荷台寸法(奥行)(mm)900
積載荷重(kg)400
内容量1台注文コード16279603品番TP-E904
参考基準価格(税別)¥96,550販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。

積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)605荷台寸法(奥行)(mm)900下段高さ(mm)233上段高さ(mm)773ハンドル高さ(mm)983車輪径(Φmm)130質量(kg)28.5材質(荷台)帯電防止性樹脂材質(ハンドル)スチール材質(車輪)帯電防止性ウレタン材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番489-3531種別完成品材質樹脂タイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装特性帯電防止適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする