TRUSCO
帯電防止性樹脂製平台車グランカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
468
468
535
605
荷台寸法(奥行)(mm)
718
718
800
900
均等荷重(kg)
200
200
300
400
床面高さ(mm)
170
170
223
233
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279612
品番
TP-E715
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
表面抵抗値10
11
Ω~10
12
Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
荷台寸法(mm)
718×468
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
8.7
トラスコ品番
489-3468
種別
完成品
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
-
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
帯電防止
適合ストッパー
TP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)
718
材質(荷台)
帯電防止性PP樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540