TRUSCO
導電性樹脂平台車グランカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
荷台寸法(幅)(mm)
468
535
605
荷台寸法(奥行)(mm)
718
800
900
均等荷重(kg)
200
300
400
床面高さ(mm)
170
223
233
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279734
品番
TP-D715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,040
表面抵抗値約10
5
Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
荷台寸法(mm)
718×468
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
8.2
トラスコ品番
489-3344
種別
完成品
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
導電性ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
-
キャスター金具
スチール
特性
導電性
適合ストッパー
TP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)
718
材質(荷台)
導電性PP樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません