TP-D815 導電性樹脂平台車グランカート TRUSCO 16279743

TP-D815 導電性樹脂平台車グランカート TRUSCO 16279743
TP-D815 導電性樹脂平台車グランカート TRUSCO 16279743

導電性樹脂平台車グランカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)535
荷台寸法(奥行)(mm)800
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)223
内容量1台注文コード16279743品番TP-D815
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。

荷台寸法(mm)800×535床面高さ(mm)223質量(kg)11.8トラスコ品番489-3387種別完成品材質樹脂車輪径(Φmm)130材質(車輪)導電性ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)-キャスター金具スチール特性導電性適合ストッパーTP-800FB、TP-X800FB荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする