TP-D915 導電性樹脂平台車グランカート TRUSCO 16279752

TP-D915 導電性樹脂平台車グランカート TRUSCO 16279752
TP-D915 導電性樹脂平台車グランカート TRUSCO 16279752

導電性樹脂平台車グランカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)605
荷台寸法(奥行)(mm)900
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)233
内容量1台注文コード16279752品番TP-D915
参考基準価格(税別)¥45,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。

荷台寸法(mm)900×605床面高さ(mm)233質量(kg)14.3トラスコ品番489-3425種別完成品材質樹脂車輪径(Φmm)130材質(車輪)導電性ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)-キャスター金具スチール特性導電性適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする