TRUSCO
樹脂製平台車グランカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
468
468
535
605
荷台寸法(奥行)(mm)
718
718
800
900
均等荷重(kg)
200
200
300
400
床面高さ(mm)
170
170
220
230
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279768
品番
TP-715
参考基準価格(税別)
¥14,940
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車
荷台寸法(mm)
718×468
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
6.9
色
グリーン
トラスコ品番
489-3026
種別
完成品
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
468
キャスター金具
スチール
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー
-
荷台寸法(奥行)(mm)
718
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。