曜日別特売
RAE-1209YURB RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 16282708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1209YURB RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 16282708
RAE-1209YURB RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 16282708

RAE型作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)900材質(本体)スチール注文コード16282708品番RAE-1209YURB
参考基準価格(税別)¥57,210販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1200奥行(mm)900高さ(mm)1044質量(kg)40.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番454-5443材質本体:スチールダークグレーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする