曜日別特売
HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074
HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074
HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074
HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074
HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074
HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074
HSAE-1809F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 16284074

軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900引出し1列2段 F-2 カギあり注文コード16284074品番HSAE-1809F2
参考基準価格(税別)¥103,260販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900質量(kg)60.5材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番454-4803材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し1列2段 F-2 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする