TRUSCO
重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
16284327
品番
TWZ-1800D3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥222,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台付で平行360°回転出来ます。
アンビル機能付きです。
用途
打撃に伴う作業に利用、360°回転するのであらゆる角度で作業可能
均等耐荷重(kg)
3000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
150
材質(天板)
ダップ化粧
材質(本体)
スチール
仕様
三方幕板付
トラスコ品番
454-7152
材質
本体:スチール
使用キャビネット
1列3段 D-3Z カギあり・1列1段ハネ上げ式ロッカーKF-Wカギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※VRS-150N(37309334)は、バイスを取付け出荷させていただくための品目になります。こちら単品でのご発注は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません