曜日別特売
SUS40-1500-2.0 ステンレスアングル(40mm角・SUS430) TRUSCO 16284887

ステンレスアングル(40mm角・SUS430)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
長さ(mm)1500
内容量1本注文コード16284887品番SUS40-1500-2.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
トラスコ品番507-2875長さ(mm)1500幅(mm)39.5質量(kg)1.77奥行(mm)39.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16284896
2023-04-01
用途: 機械のメンテナンス
製造業

バリもなく思った通りの品質で問題無く取り付ける事ができ良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする