曜日別特売
M10-7363KA 金型ラック中量用 TRUSCO 16286567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10-7363KA 金型ラック中量用 TRUSCO 16286567
M10-7363KA 金型ラック中量用 TRUSCO 16286567
M10-7363KA 金型ラック中量用 TRUSCO 16286567

金型ラック中量用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
間口(mm)980
内容量1台注文コード16286567品番M10-7363KA
参考基準価格(税別)¥187,140販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。
従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。
棚板ごと金型の出し入れが可能です。
現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。

高さ(mm)2121間口(mm)980均等積載量(kg/段)500奥行(mm)640仕様テーブル3段、天板1段トラスコ品番484-3746材質スチール質量(kg)115タイプ単体型組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×640×2121有効間口(mm)830最大積載量(kg/台)4000棚板内寸・間口(mm)830
注意
※安全のため、必ずアンカー固定してください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする