曜日別特売
M1.5-6464K2B 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO 16286917

M1.5-6464K2B 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO 16286917
M1.5-6464K2B 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO 16286917
M1.5-6464K2B 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO 16286917

軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)604
間口(mm)1203
内容量1セット注文コード16286917品番M1.5-6464K2B
参考基準価格(税別)¥45,960販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
グレー棚段数(段)4間口(mm)1203奥行(mm)604高さ(mm)1806質量(kg)44.6トラスコ品番484-3495棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×1806有効間口(mm)1116外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする