TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
504-7447
注文コード
16287057
品番
M1.5-T63S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。
間口(mm)
1760
奥行(mm)
295
均等積載量(kg/段)
150
色
ネオグレー
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
504-7447
質量(kg)
6.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません