曜日別特売
M1.5-T66S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287075

 

M1.5-T66S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287075
M1.5-T66S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287075
M1.5-T66S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287075
M1.5-T66S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287075

軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番504-7463注文コード16287075品番M1.5-T66S
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。間口(mm)1760奥行(mm)595均等積載量(kg/段)150ネオグレー付属品中棚受2本トラスコ品番504-7463質量(kg)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする