曜日別特売
SBL-7664-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 16287985

SBL-7664-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 16287985
SBL-7664-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 16287985

セミボルトレス軽量棚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)2105
奥行(mm)612
間口(mm)1812
棚段数4
内容量1セット注文コード16287985品番SBL-7664-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×2100ホワイトトラスコ品番484-5901質量(kg)53.92高さ(mm)2105材質(本体)スチール奥行(mm)612間口(mm)1812段数4棚段数4棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)1726棚板内寸・間口(mm)1732
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする