曜日別特売
KA-5063 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288177

KA-5063 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288177
KA-5063 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288177
KA-5063 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288177

区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)927棚段数6注文コード16288177品番KA-5063
参考基準価格(税別)¥70,270販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)889×214×927均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)1000棚段数6トラスコ品番504-1520質量(kg)23ネオグレー高さ(mm)927タイプ5列・6段奥行(mm)214間口(mm)889最大積載量(kg)1000均等積載量(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする