曜日別特売
L-5X 軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付) TRUSCO 16288807

L-5X 軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付) TRUSCO 16288807
L-5X 軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付) TRUSCO 16288807

軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番003-0996注文コード16288807品番L-5X
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
間口(mm)1500均等積載量(kg/段)80ネオグレー奥行(mm)450付属品中棚受金具(LI-TU)4個トラスコ品番003-0996質量(kg)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする