M2-KBD15-NG 軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 TRUSCO 16289832

 

M2-KBD15-NG 軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 TRUSCO 16289832
M2-KBD15-NG 軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 TRUSCO 16289832
M2-KBD15-NG 軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 TRUSCO 16289832

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚適合M1.5・M2型 間口1460mm用トラスコ品番393-3989注文コード16289832品番M2-KBD15-NG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。

高さ(mm)86ネオグレー適合M1.5・M2型 間口1460mm用トラスコ品番393-3989材質スチール/粉体塗装質量(kg)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする