TRUSCO
中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
奥行(mm)
931
481
581
731
931
間口(mm)
1861
961
1261
1561
1861
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16290426
品番
M3-6694K2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1861×931×1811
段数
4
色
グレー
トラスコ品番
484-4424
質量(kg)
136.8
高さ(mm)
1811
奥行(mm)
931
間口(mm)
1861
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1811
有効間口(mm)
1740
外寸法・奥行(mm)
931
外寸法・間口(mm)
1861
棚板内寸・間口(mm)
1740
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません