曜日別特売
TCGCA-B キャップ(野球帽タイプ) TRUSCO 16291528

TCGCA-B キャップ(野球帽タイプ) TRUSCO 16291528
TCGCA-B キャップ(野球帽タイプ) TRUSCO 16291528

キャップ(野球帽タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード16291528品番TCGCA-B
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

浅型タイプです。
後部がゴムになっておりフィット性に優れた商品です。

用途クリーンルーム内での作業に。ブルーサイズフリー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当トラスコ品番489-2518材質ポリエステル質量(g)60
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 印刷現場及び検査室
株式会社 ドルックジャパン製造業

つなぎとセットにするため使用しておりますがもう少し安めが希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする