TRUSCO
グレーチングクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
489-4049
489-4031
489-4049
489-4057
489-4073
489-4081
489-4090
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293086
品番
TGCA-70
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
寸法(縦×横)(mm)
70×20
内幅(mm)
16
質量(g)
36
タイプ
バネタイプ
仕様
細目タイプにもご使用可、差し込むだけのワンタッチタイプ
適合高さ(mm)
32~45
トラスコ品番
489-4049
材質
ステンレス(SUS304)