TFZPA-45H-M 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 16293603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFZPA-45H-M 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 16293603
TFZPA-45H-M 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 16293603
TFZPA-45H-M 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 16293603
TFZPA-45H-M 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 16293603
TFZPA-45H-M 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 16293603

全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
トラスコ品番474-8964
内容量1台注文コード16293603品番TFZPA-45H-M
参考基準価格(税別)¥55,250販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1次側延長ケーブル付で、手元でスイッチ操作ができます。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
1次側用延長ケーブル(10m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。
脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

用途
工場・倉庫などの換気。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
ハネ径(cm)44ハネ枚数4枚(アルミ製)左右首振電源(V)単相100材質(羽根)アルミ仕様10m延長コード付トラスコ品番474-8964種別組立式質量(kg)10.8メッキタイプ首振式モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)150/190機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年上下角度調整サーマルプロテクター
注意
※「保証期間」はご購入日より5年です。ご購入日より5年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする