TRUSCO
除菌・消臭剤シュアフォレッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
商品タイプ
本体
本体
詰替え用(パックインボックス)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16293707
品番
TDDE-1
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高い消臭効果のある柿エキスを配合しており、布製品や空間の気になる臭いをすばやく消臭します。
菌の繁殖を抑える効果があります。
気持ち安らぐ森林の香りです。
用途
オフィスや施設などの除菌・消臭に。
商品タイプ
本体
トラスコ品番
482-1297
材質
非イオン界面活性剤・植物抽出エキス
質量(kg)
1.06
タイプ
スプレー
容量(L)
0.95
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物