曜日別特売
T6COSD-6S 六角軸コバルトドリル TRUSCO 16294845

六角軸コバルトドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(6本)材質高速度鋼(HSS-Co)注文コード16294845品番T6COSD-6S
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:ステンレス、一般鋼材。トラスコ品番479-2408材質高速度鋼(HSS-Co)質量(g)100セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、3.8、5.0mmシャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16294626
2017-07-31
用途: SUS加工

鋭い切れ味で、ストレスなく穴あけが出来て大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする