曜日別特売
FGR500-5 高機能透明断熱タイプカーウィンドウフィルム IKC 16295256

※色見本

高機能透明断熱タイプカーウィンドウフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
内容量1巻(5m)注文コード16295256品番FGR500-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。
運転席や助手席の窓にも保安基準を守りながら紫外線をカットし、お肌の日焼けを防ぐことができる透明タイプです。
「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。

幅(m)1.07透明吸収量日射/23%透過率(%)日射/70可視光線透過率(%)89紫外線遮断率(%)99赤外線遮断率(%)69反射率(%)日射/7遮蔽係数0.89
注意
※運転席・助手席及びフロントガラスへのフィルム施工は、貼り付け後の可視光線透過率が70%以上必要です。
※施工後のフィルムの濃さや色は、車内/車外の明るさ等によって、また、お使いのモニタによって見え方が異なります。イメージは目安としてご覧ください。
※データは実測値であり保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする