ハバジット
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅W(mm)
50
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
周長(mm)
1001~1500
400~1000
1001~1500
1501~2000
2001~2500
2501~3000
3001~3500
3501~4000
4001~4500
4501~5000
650~1000
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16295405
品番
H-4EMDT 50W 1001~1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
エンドレス加工をしています
材質
熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)
0.9
適合規格
厚生省告示370号:適合 FDA:無効
周長(mm)
1001~1500
静電気帯電防止性能
あり
表面
平滑(搬送側)
幅W(mm)
50
色調
ダークグリーン(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音:なし
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200