曜日別特売

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
幅W(mm)100
周長(mm)400~1000
内容量1本注文コード16295484品番H-4EMDT 100W 400~1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

エンドレス加工をしています

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効周長(mm)400~1000静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)幅W(mm)100色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする