H2251 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 16303248

H2251 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 16303248
H2251 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 16303248

オーディオナビゲーション取付キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16303248品番H2251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
車両側加工無しで取り付け可能。

用途ホンダ N-VANへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング2個、スクリューグロメット2個型式【N-VAN】JJ1/JJ2年式R6.4~
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする