曜日別特売
YH-355 硬質窯業サィディングカットソー 大見工業 16304560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質窯業サィディングカットソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード16304560品番YH-355
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

細いピッチにより硬質窯業サイディング・フレキボード等、硬質建材も美しい切断面を実現します。
特殊超硬チップの採用と特殊刃型でスピーディーな切れ味と長寿命を実現しています。
90%以上の集塵率で切断作業をより快適にします。(集塵丸ノコ使用時)
切削抵抗が小さいため、重ね切りが可能です。

用途硬質窯業サイディング・窯業サイディング・スレート・石膏ボード・フレキボード・カラーベスト・木毛板・ケイカル板等の切断に。トラスコ品番776-5444適合機種集塵丸ノコ・切断機材質【台金】工具鋼【チップ】超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする