※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
アルミ加工用エンドミル(ロング)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
刃径(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
刃長(mm)
90
12
16
20
24
32
90
100
全長(mm)
90
60
65
80
90
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304980
品番
OEA2L0100
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7602
刃数
2
全長(mm)
90
刃長(mm)
90
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10