IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ハイポリッシュポンプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16305275
品番
HGR-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,090
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
輝きが違う!ハイポリッシュ研磨
ベテラン研磨職人が丹精込めて磨き上げた鏡面研磨仕上げ。
通常のニッケルクロームの下に光沢銅メッキを施した深みのある輝き。
耐久性が違う!刃部高周波焼入れ
全長(mm)
190
呼び寸法
190
最大口開き(mm)
33
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理、歯部高周波焼入れ
質量(g)
185
表面処理
銅下ニッケルクロームメッキ
JIS規格
-
先端厚さ(mm)
8
口開調節
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16305275
HGR-190
16305232
LWD-190
軽プラ ウォーターD
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1個
¥
2,798
税込
¥3,078
同じブランドの代替品です