曜日別特売
OHHD-0088-OH-DC ヘキサゴンドリル 大見工業 16305576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番357-1398注文コード16305576品番OHHD-0088-OH-DC
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。
トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。

用途
非鉄金属の高速加工に
仕様オイルホールトラスコ品番357-1398材質超硬切削径(Φmm)【DC】8.8フルート長(mm)【LCF】50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする