大見工業
シメールNeo 尻手ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
張線能力(kg)
250
250
500
1000
1500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16307561
品番
W2N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途
シメール用。
トラスコ品番
403-0259
セット内容
張線器部品
ロープ径(Φmm)
4
張線能力(kg)
250
ロープ長さ(m)
1
破断荷重(kN)
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表