曜日別特売
W5N シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業 16307588

シメールNeo 尻手ワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
張線能力(kg)1500
内容量1個注文コード16307588品番W5N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。

用途シメール用。トラスコ品番402-8757セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1500ロープ長さ(m)1破断荷重(kN)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする