曜日別特売
Z5N-E2 シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業 16307710

シメールNeoセット 園芸・建築用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
張線能力(kg)1500
内容量1個注文コード16307710品番Z5N-E2
参考基準価格(税別)¥134,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

園芸・建築などの線と線の架設に最適です。

用途園芸建築用。トラスコ品番402-8758セット内容張線器セットロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1500ロープ長さ(m)1掴線能力18~26Φmm/120~400sq破断荷重(kN)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする