大見工業
シメールNeoセット 家起用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16307719
品番
Z4N-Y
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途
家起用。
付属品
シャックル
トラスコ品番
402-8766
ロープ径(Φmm)
8
張線能力(kg)
1000
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
120mm(4寸)
破断荷重(kN)
12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表