- セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ 16317062

 

- セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ 16317062
- セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ 16317062
- セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ 16317062
- セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ 16317062
- セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ 16317062
- セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ 16317062
モノタロウ

セームクロス 3色セット (PVAスポンジ)

(63件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(mm)約430×約320
内容量1袋(3枚)注文コード16317062品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。

用途車のボディーやガラス、車内等ピンク・イエロー・ブルー寸法(mm)約430×約320使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ3色セット危険物の類別非危険物
取扱説明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本商品は乾いた場合硬くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻るので、再使用の際は必ず一度濡らしてからよく絞って使用して下さい。
※半乾きの状態や乾燥して硬くなった状態での使用は商品を劣化させるので絶対にしないで下さい。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

対象商品 : 75351929
2025-10-24
用途: 車のふきあげ
製造業

3枚入ってお得でした。
もう少し柔らかいともっと使いやすいとおもいます。

2025-07-14
用途: 洗車にも布巾にも
有限会社M.Y.デザイン

結構丈夫だしみずの吸い取りも良い。いいものを選ぶときりがないが必要十分

2024-10-19
用途: 洗車

これで粗方水滴を取ってからマイクロファイバータオルで仕上げると早いので使ってます。

対象商品 : 16317062
2024-06-17
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用している製品にべて若干薄く感じられますが、吸水性、サイズ、コストなど優れているように思えます。

対象商品 : 75351929
2024-03-28
用途: 犬のトイレシートの代わり
その他業種

地球温暖化対策になり、ごみが減り大変よかった。よく吸い込み、いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16317062
2024-03-04
用途: 吸水性に不満なし
製造業

車の洗車の拭き取り用として購入。3個でこの価格なのに、しっかり吸水してくれます。粗悪なセームは、毛羽立ったり、すぐに破れたりするものもありますが、この商品はとても吸水力と耐久性があるので、次も買いたいと思っています。

2024-03-24
用途: ペットのタオルに
株式会社リトルファミリーサービス業

シャンプーの後にこのタオルで拭くと とても水がよくとれます。何枚も購入しました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする