曜日別特売
MCS-43 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ 16317193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCS-43 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ 16317193
MCS-43 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ 16317193

超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16317193品番MCS-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。

被削材薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル・振動ドリル(回転専用)口径(mm)43有効長(ふところ深さ)(mm)4.5(12)周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100シャンク径(mm)10/13商品状態※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)
注意
※シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにして下さい。
チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする