藤井合金製作所
機器接続ガス栓 都市ガス用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
I型
流量(L/h)
3600(実測)
注文コード
16317376
品番
FV621B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・流量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
形状
I型
質量(g)
335
寸法L1(mm)
90.5
寸法S(mm)
27.0
寸法L2(mm)
52.5
寸法W(mm)
31.0
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc自在):1/2(15A)
寸法H1(mm)
45.8
流量(L/h)
3600(実測)
寸法H2(mm)
31.3
アズワン品番
64-5126-60
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。