曜日別特売
FV622B 機器接続ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所 16317394

機器接続ガス栓 都市ガス用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状L型流量(L/h)3200(実測)注文コード16317394品番FV622B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
使用ガス都市ガス形状L型質量(g)325寸法L1(mm)68.0寸法S(mm)27.0寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)31.0接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc自在):1/2(15A)寸法H1(mm)66.3流量(L/h)3200(実測)寸法H2(mm)35.0アズワン品番64-5126-62
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-25
用途: ガス給湯器の取替
浜田工務店建設業・工事業

敏速な配達と丁寧な梱包にはいつも感心しています たくさんの商品があるのはありがたいですが もう少し選ぶ商品が見つけやすいと助かるんですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする