2046-02 プラスチックハードケース(バネ式) 名古屋眼鏡 16320842

プラスチックハードケース(バネ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16320842品番2046-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

女性に人気の大きなドット柄のメガネケースです。

材質ABS・ナイロン・ポリエステル、内張:ポリウレタン(ベージュ)ピンク質量(g)77外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×63×46内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×51×41開閉バネ式鼻あてなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする