名古屋眼鏡
プラスチックハードケース(バネ式)
女性に人気の大きなドット柄のメガネケースです。
材質
ABS・ナイロン・ポリエステル、内張:ポリウレタン(ベージュ)
質量(g)
77
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×63×46
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×51×41
開閉
バネ式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16320833
2046-01
ブラック
¥
700
取扱い終了
16320842
2046-02
ピンク
¥
700
取扱い終了
16320858
2046-03
パープル
¥
700
取扱い終了
16320867
2046-04
Lブルー
¥
700
取扱い終了
16320876
2046-05
イエロー
¥
700
取扱い終了
16320885
2046-06
ホワイト
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください