曜日別特売
2465-01 メタルハードケース(バネ式) 名古屋眼鏡 16323457

2465-01 メタルハードケース(バネ式) 名古屋眼鏡 16323457
2465-01 メタルハードケース(バネ式) 名古屋眼鏡 16323457

メタルハードケース(バネ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ストライプマーブル/ブルー
内容量1個注文コード16323457品番2465-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

カラフルなストライプがお洒落なメガネケースです。

材質メタル・綿・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン)ストライプマーブル/ブルー質量(g)102外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×62×39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×34開閉バネ式鼻あてなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16323484
2022-09-16
用途: 長さが小さすぎる
サービス業

普通のメガネがギリギリは入らなかった
薄さは大丈夫だったが横幅がもうあと1cm長ければ入るのに

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする