名古屋眼鏡
メタルハードケース(バネ式)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ストライプセピア/ブルー
ストライプオレンジ/ベージュ
ストライプセピア/ブルー
ストライプブルー/ベージュ
ストライプマーブル/ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16323466
品番
2465-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
カラフルなストライプがお洒落なメガネケースです。
色
ストライプセピア/ブルー
材質
メタル・綿・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン)
質量(g)
102
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×62×39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×50×34
開閉
バネ式
鼻あて
なし