曜日別特売
7900-6-100 スリム絶縁ドライバー ANEX 16326047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7900-6-100 スリム絶縁ドライバー ANEX 16326047
7900-6-100 スリム絶縁ドライバー ANEX 16326047

スリム絶縁ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm注文コード16326047品番7900-6-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。

用途電気・通信設備工事などの作業に。先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.9軸長(mm)100材質(グリップ)PP、TPEトラスコ品番471-7741軸径(Φmm)6(先端)全長(mm)198質量(g)88種類電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品色(軸)耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16326004
2023-01-06
用途: 電気工事でのブレーカー端子ネジ回し

一番しっくり来るサイズです。重量も軽いので腰袋に入れても重くなく負担軽減になります。根本まで被覆があるのも銅バーでの作業時にも安心です。端子のネジ締め以外にも一般的な工事にも使っています。

対象商品 : 16326004
2021-05-16
用途: 電気工事
サービス業

ねじ頭の食いつきがほかのものより良いと感じます。
どのくらい耐久性があるか、使っていきたい。

対象商品 : 16326013
2019-06-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

手にフィットしてネジの締め付けもしやすく、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする