曜日別特売
ART-2085N 龍靭ビット マグネットなし ANEX 16326126

 

ART-2085N 龍靭ビット マグネットなし ANEX 16326126
ART-2085N 龍靭ビット マグネットなし ANEX 16326126
ART-2085N 龍靭ビット マグネットなし ANEX 16326126

龍靭ビット マグネットなし

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2本)
全長(mm)85
内容量1パック(2本)注文コード16326126品番ART-2085N
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。
先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。マグネット付。

トラスコ品番470-3316全長(mm)85種類トーション先端サイズNo.2材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16326117
2022-07-12
用途: インパクト作業時

丈夫で長持ちしています。マグネットなしがいいときはこれを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする