補修用で部品があるのは嬉しいです。
もともとの固定ネジはヘックスでしたが、この部品は+ネジなんですよね....
問題なく交換して治りましたが、気にする方はご注意ください。
手で閉めれるタイプで噛んでしまったのか外せなくなったので色々やっていたらこのボルトが折れてしまい直すためにこちらを購入しました
問題なく取り付け出来ました
サイズはよくわからないまま買ってしまったが、M5ー18mmでした。ちょっと長さが足りず3山程しか掛かっていない。長さ20mmが欲しかった
正転、反転のドリルチャックに使用します。正転のドリルチャックには必要無いですよ。寸法はM5L皿ネジ、長さは16、全長さは18、頭は+です。MonotaROさんは寸法が無いので大変です。
申し訳ございません。寸法等の情報を追加いたします。
当方で購入した キーレスチャックの型番は、KLIM13-HEX6.35ですが、交換部品として購入した固定用逆ネジは、サイズが、合いませんでした。
前回サイズが合わなかった、手持ちのADS-410(シンコー)のドリルチャック固定に使用。入ったし回りましたが、強度が十分かどうかは不明。趣味で使う程度だから良しとします。