曜日別特売
V71P15T V7000デジタルはかり オーハウス 16336723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V71P15T V7000デジタルはかり オーハウス 16336723
V71P15T V7000デジタルはかり オーハウス 16336723
V71P15T V7000デジタルはかり オーハウス 16336723
V71P15T V7000デジタルはかり オーハウス 16336723

V7000デジタルはかり

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)最大:15注文コード16336723品番V71P15T
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計

種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(kg)最大:15最小表示(g)0.5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)保護等級IP43(非防水)風袋引き範囲0~15kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117校正分銅15kg(別売)繰返し性±1g(標準偏差)直線性±1g質量(kg)正味:4.2仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:含む、キャリングケース:該当なし範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつきアズワン品番61-5080-53作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする