曜日別特売
YC-163 ペダルレンチ NOGUCHI 16337834

ペダルレンチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16337834品番YC-163
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

作業しやすい大型のペダルレンチ

長さ(mm)350幅(mm)60高さ(mm)30材質(本体)適合サイズ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16337834
2026-01-24
用途: 自転車のペダル交換

自転車専用工具セットのペダルレンチで緩まなかったペダルが、一撃で緩みました。

対象商品 : 16337834
2021-12-04
用途: もちろん、ペダル交換。
教育・研究機関

右ねじ、逆ねじ用に15㎜のスリットの入った本品は柄も長くて、硬くて緩まなかったペダルが軽い力で回し外すことが出来ました。足で踏み込むことがある場合やひんぱんにはつかわないから経年劣化でグリップが痛んだら、その下の柄がどうなっているのかが気になるくらいの良い商品です。

対象商品 : 16337834
2021-10-20
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

全長が長いので、スパナでは苦労したのが楽に作業できた。
製品カタログでは仕様の適合サイズが“14,15mm”とあるのに、実際には“15mm”しかない!

MonotaROからの回答

この度はご意見頂きましてありがとうございます。
仰る通り、こちらの商品の適合サイズは15mmでございましたので、商品情報を修正させていただきました。
ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

対象商品 : 16337834
2021-05-04
用途: 自転車のペダル交換
その他業種

実用自転車のペダルを交換するために購入しました。サイズも丁度良く、また柄も長いので使いやすかったです。

対象商品 : 16337834
2021-01-20
用途: ペダル交換。錆びたペダルだったので。
建設業・工事業

前の日に潤滑剤を3回くらい、ペダルのネジのところに吹きつけておくと、以外と簡単に、はずれた。ナットは、14mmもあるので、つけては?

対象商品 : 16337834
2017-06-16
用途: 自転車のペダル
株式会社坂東通信工業建設業・工事業

商品自体には問題はありませんでしたが、折り畳み自転車のペダルの取外しには厚みが厚くハマりませんでした。
商品紹介の所に厚みも記載していただけると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする